Cuscinetto a rulli conici FAG 30226-XL, Diametro esterno: 230 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 40 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:30226-A
FAG:30226-XL
Rubix:170000000516984
Produttore:0784658500000
EAN:4047643098663
0784658500000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30226-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0784658500000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30226-XL


Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302
Gabbiaacciaio
Regime limite3700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto43,75 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r470000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr420000 N
€ 322,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 392,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.