Cuscinetto a rulli conici SKF 32214, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 33.25 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32214
Rubix:999190200022839
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza33,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32214


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
Questo prodotto é la nuova versione del precedente prodotto 32214 J2/Q .

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza33,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4300 rpm
Regime limite5300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto33,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r208000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr195000 N
€ 44,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.