Cuscinetto a rulli conici Timken 32211, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 26.75 mm

Cuscinetti a rulli conici serie 322

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:32211
Rubix:999200400087652
EAN:0053893045856
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza26,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32211


Montati a coppie, in opposizione, per resistere alle spinte assiali in entrambe le direzioni. Gli anelli separabili facilitano il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza26,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.