Cuscinetto a rulli conici FAG 31315-XL, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 37 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:31315-XL
Rubix:170000000517677
Produttore:0834279370000
EAN:4064328809659


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 0834279370000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31315-XL
Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Punti di forza
•Bearing shall be separable, adjusted or in pairs
Applicazioni
Mobile hydraulics (axial piston and orbital motors);tractors (wheel bearings and gearboxes);vertical mills (grinding rolls);hot and cold rolling mills (work rolls in roll stands);applications for oil and gas extraction;offshore and onshore wind turbines (gearboxes);construction machinery (road rollers;drill head bearings)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 3300 rpm |
| Regime limite | 5300 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 40 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 236000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 250000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione