Cuscinetto a rulli conici FAG 31317-XL-DF-A120-160, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 89 mm
Cuscinetto a rulli blocco
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:31317-XL-DF-A120-160
FAG:31317-XL-DF-A120-160
Rubix:999210325075048
Produttore:0927124104080
EAN:4064328809864


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Dettagli del prodotto : 0927124104080-CUSCINETTO A RULLI BLOCCO 31317-XL-DF-A120-160
Serie per cuscinetto a rulli conici 313..-X-DF, disposizione a X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 89 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4300 rpm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 600000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 510000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 655,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 799,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione