Cuscinetto a rulli conici Timken M84548/M84510, Diametro esterno: 57.15 mm | Diametro interno: 25.4 mm | Larghezza: 19.431 mm

Assembly

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:M84548/M84510
Rubix:999200400100684
EAN:0053893781938
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY M84548/M84510

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno57,15 mm
Larghezza19,431 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY M84548/M84510


Timken è riconosciuta come leader mondiale nei cuscinetti a rulli conici con l'offerta più ampia sul mercato. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conici di base e il più ampiamente utilizzato. È costituito dal gruppo anello interno e dall'anello esterno. È solitamente montato come uno dei due elementi opposti. Durante l'assemblaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a una corona possono essere "regolati" al gioco richiesto (endplay) o alla condizione di precarico per ottimizzare le prestazioni.

Punti di forza

I cuscinetti a rulli conici a una corona hanno un allineamento positivo dei rulli che garantisce un vero moto di rotolamento e genera una "forza di assestamento" che spinge il rullo contro la nervatura maggiore del cono. Questa forza di assestamento impedisce ai rulli di inclinarsi fuori dall'apice, mantenendoli così allineati positivamente e posizionati contro la nervatura maggiore del cono.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni di differenziale e pignone; Rulli per nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote di rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x28x62 mm
Peso250 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)62x28x62 mm
Peso imballaggio250 g
Diametro interno25,4 mm
Diametro esterno57,15 mm
Larghezza19,431 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,2 kg
Seriem84500
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Regime limite9200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto19,431 mm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r52900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48500 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.