Cuscinetto a rulli conici FAG 33206-XL, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:33206-XL
Rubix:170000000517027
Produttore:0792701150000
EAN:4047643125710
0792701150000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33206-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0792701150000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 33206-XL


Cuscinetti a rulli conici 332, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie332
Gabbiaacciaio
Regime limite14300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto25 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r78000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr81000 N
Codice doganale84822000
€ 20,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.