Cuscinetto a rulli conici Timken NA558, Diametro esterno: 123.825 mm | Diametro interno: 60.325 mm | Larghezza: 79.375 mm
Cono del cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:NA558
Rubix:999200400101400
Produttore:100040420
EAN:0053893053882


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60,325 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 123,825 mm |
| Larghezza | 79,375 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE NA558
Gli anelli esterni (coppe) e interni (coni) dei cuscinetti a rulli conici di precisione Timken® ad alte prestazioni sono ideali per progetti a bassa escursione e ad alta velocità. Sono disponibili le classi di precisione 3 o C.
Punti di forza
La geometria interna garantisce una maggiore rigidità e un runout eccezionale.
Punto alto di runout radiale contrassegnato per un'installazione accurata.
Gli anelli Timken® esterni (a tazza) e interni (a cono) devono essere utilizzati in combinazione
Punto alto di runout radiale contrassegnato per un'installazione accurata.
Gli anelli Timken® esterni (a tazza) e interni (a cono) devono essere utilizzati in combinazione
Applicazioni
Macchina utensile / pressa da stampa / laminatoio
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 116,3x116,3x49,0 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1277,8 g |
| Diametro interno | 60,325 mm |
| Diametro esterno | 123,825 mm |
| Larghezza | 79,375 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 123,825 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 86100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione