Cuscinetto a rulli conici FAG 31318, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:31318
Rubix:160000000375891
Produttore:0167113270000
EAN:4026677416674
0167113270000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31318

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167113270000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31318


Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48,5x190x190 mm
Peso5300 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Regime di riferimento2850 rpm
Regime limite3700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto46,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr275000 N
Codice doganale84822000
290,14 IVA esclusa
/ Unità
353,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.