Cuscinetto a rulli conici Timken 30305, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:30305
Rubix:999200100001141
Produttore:100039152
EAN:0053893430782
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30305

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30305


Con una capacità di gestione del carico radiale e assiale, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per offrire la massima durata negli spazi più compatti.

Punti di forza

La scelta più ampia, comprese le dimensioni in formato imperiale e metrico
Progettazione per garantire velocità più elevate, carichi più pesanti e durata maggiore
Supporto tecnico senza pari
I cuscinetti a una corona sono la configurazione più comune
Un assemblaggio composto da anelli interni separati (cono) ed esterni (coppa)

Applicazioni

Per la logistica, l'energia, l'agricoltura, la stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)71,374x71,374x26,924 mm
Peso imballaggio259 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.