Cuscinetto a rulli conici SKF HM 89449/2/410/2/QCL7C, Diametro esterno: 76.2 mm | Diametro interno: 36.512 mm | Larghezza: 29.37 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HM 89449/2/410/2/QCL7C
Rubix:160000000367740
Produttore:49503
EAN:7316570651034
CUSCINETTO A RULLI CONICI HM 89449/2/410/2/QCL7C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36,512 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza29,37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI HM 89449/2/410/2/QCL7C


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,37x76,2x76,2 mm
Peso638 g
Diametro interno36,512 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza29,37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,64 kg
Seriehm
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite9500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto29,37 mm
NormaANSI/ABMA 19.2
Carico statico di base, radiale - C0r106000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr78100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 48,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.