Cuscinetto a rulli conici Timken 21075/21212, Diametro esterno: 53.98 mm | Diametro interno: 19.05 mm | Larghezza: 22.23 mm

Cuscinetto a rulli conici Timken 21000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:21075/21212
Rubix:999200400083415
EAN:0053893654485
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 21075/21212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno53,98 mm
Larghezza22,23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 21075/21212


I cuscinetti a rulli conici a una corona sono i più semplici e diffusi e sono costituiti da un cono e da una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo in pollici e misure metriche. È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: la pista interna e la pista esterna. In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.
Questo cono deve essere acquistato con una coppa corrispondente.

Punti di forza

Cono singolo. La gabbia in acciaio stampato in un unico pezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia uniformemente. Sono disponibili anche gabbie a perno.

Applicazioni

Ruote anteriori di veicoli; Configurazioni di differenziali e pignoni; Rulli trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote per rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21,839x36,241x36,241 mm
Peso150 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)26,924x60,452x60,452 mm
Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno53,98 mm
Larghezza22,23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie21000
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.