Cuscinetto a rulli conici SKF LM 48548/510/Q, Diametro esterno: 65.088 mm | Diametro interno: 34.925 mm | Larghezza: 18.288 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LM 48548/510/Q
Rubix:160000000367653
Produttore:LM 48548/510/Q
EAN:7316570003758
CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 48548/510/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno65,088 mm
Larghezza18,288 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 48548/510/Q


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno65,088 mm
Larghezza18,288 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serielm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite11000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto18,288 mm
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.