Cuscinetto a rulli conici FAG KM12649-M12610, Diametro esterno: 50.005 mm | Diametro interno: 21.43 mm | Larghezza: 13.97 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:KM12649-M12610
Rubix:999210325074742
Produttore:0192024310000
EAN:4064327583291
0192024310000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KM12649-M12610

Riepilogo info tecniche

Diametro interno21,43 mm
Diametro esterno50,005 mm
Larghezza13,97 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192024310000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KM12649-M12610


Cuscinetti a rulli conici K-Series, con dimensioni in pollici, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18,6x50x50 mm
Peso168 g
Diametro interno21,43 mm
Diametro esterno50,005 mm
Larghezza13,97 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriek-series
Gabbiaottone
Regime limite15800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto17,526 mm
Carico statico di base, radiale - C0r39000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Codice doganale84822000
€ 13,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.