Cuscinetto a rulli conici SKF 31319, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 49.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31319
Rubix:999190200022824
EAN:7316577435903
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31319

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza49,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31319


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

Elevata capacità di carico radiale e assiale, capacità di sopportare carichi assiali in una direzione, basso attrito e lunga durata di esercizio, design scomponibile e componenti interscambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza49,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso6,302 kg
Serie3
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite3400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49,5 mm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r355000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr314000 N
€ 527,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 643,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.