Cuscinetto a rulli conici SKF 32206, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 21.25 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32206
Rubix:160000000362988
EAN:7316577327369
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza21,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32206


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza21,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9000 rpm
Regime limite11000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto21,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r57000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61800 N
€ 13,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.