Cuscinetto a rulli conici Timken 30306, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 20.75 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:30306
Rubix:999200400087271
Produttore:100041169
EAN:0053893430799


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 20,75 mm |
Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30306
Con una capacità di gestione del carico radiale e assiale, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per offrire la massima durata negli spazi più compatti.
Punti di forza
La scelta più ampia, comprese le dimensioni in formato imperiale e metrico
Progettazione per garantire velocità più elevate, carichi più pesanti e durata maggiore
Supporto tecnico senza pari
I cuscinetti a una corona sono la configurazione più comune
Un assemblaggio composto da anelli interni separati (cono) ed esterni (coppa)
Progettazione per garantire velocità più elevate, carichi più pesanti e durata maggiore
Supporto tecnico senza pari
I cuscinetti a una corona sono la configurazione più comune
Un assemblaggio composto da anelli interni separati (cono) ed esterni (coppa)
Applicazioni
Per la logistica, l'energia, l'agricoltura, la stampa, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 400,5 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 20,75 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione