Cuscinetto a rulli conici Timken JP10049/JP10010, Diametro esterno: 145 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 22.5 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:JP10049/JP10010
Rubix:999180900026777
EAN:0053893726038




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 22,5 mm |
Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING JP10049/JP10010
I cuscinetti a rulli conici a una corona sono i più semplici e diffusi e sono costituiti da un cono e da una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo in pollici e misure metriche. È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: la pista interna e la pista esterna. In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.
Punti di forza
Cono e coppa singoli. La gabbia in acciaio stampato in un unico pezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia uniformemente. Sono disponibili anche gabbie a perno
Applicazioni
Ruote anteriori di veicoli; Configurazioni di differenziali e pignoni; Rulli trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote per rimorchi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| 145,034 mm | |
| 145,034 mm | |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione