Cuscinetto a rulli conici FAG 30213-A>A, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:30213-A>A
Rubix:999211227088745
Produttore:0956425790000
EAN:4064327117229
0956425790000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30213-A>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956425790000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30213-A>A


Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302..-a
Regime di riferimento3850 rpm
Regime limite6100 rpm
Larghezza totale del cuscinetto24,75 mm
Carico statico di base, radiale - C0r142000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr119000 N
37,97 IVA esclusa
/ Unità
46,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.