Cuscinetto a rulli conici SKF LM 603049/011/Q, Diametro esterno: 77.788 mm | Diametro interno: 45.242 mm | Larghezza: 19.842 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:LM 603049/011/Q
Rubix:160000000367687
Produttore:66752
EAN:7316570320664


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45,242 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 77,788 mm |
| Larghezza | 19,842 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 603049/011/Q
I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19,84x72,46x72,46 mm |
|---|---|
| Peso | 369 g |
| Diametro interno | 45,242 mm |
| Diametro esterno | 77,788 mm |
| Larghezza | 19,842 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | lm |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6300 rpm |
| Regime limite | 8500 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 19,842 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 69,5 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 53,9 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione