Cuscinetto a rulli conici SKF LM 29749/711/Q, Diametro esterno: 65088 mm | Diametro interno: 38.1 mm | Larghezza: 19.812 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LM 29749/711/Q
Rubix:160000000367626
Produttore:66740
EAN:7316577744838
CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 29749/711/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno65088 mm
Larghezza19,812 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 29749/711/Q


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18,29x60,35x60,35 mm
Peso248 g
Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno65088 mm
Larghezza19,812 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serielm
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite11000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto19812 mm
Carico statico di base, radiale - C0r57000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42900 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
32,88 IVA esclusa
/ Unità
40,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.