Cuscinetto a rulli conici FAG 32016-X-XL-P5, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:32016-X-XL-P5
FAG:32016-X-XL-P5
Rubix:999210325074822
Produttore:0830213960000
EAN:4064328764880


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0830213960000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32016-X-XL-P5
Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1290 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 320 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 6600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 29 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 212000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 162000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione