Cuscinetto a rulli conici SKF 320/22 X, Diametro esterno: 44 mm | Diametro interno: 22 mm | Larghezza: 15.87 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:320/22 X
Rubix:160000000362879
Produttore:37616
EAN:7316577298676


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Larghezza | 15,87 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 320/22 X
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x44x44 mm |
|---|---|
| Peso | 99 g |
| Diametro interno | 22 mm |
| Diametro esterno | 44 mm |
| Larghezza | 15,87 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 320 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 13000 rpm |
| Regime limite | 15000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 15 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30,9 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore