Cuscinetto a rulli conici FAG 32011-X-XL, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 17.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32011-X-XL
Rubix:160000000375733
Produttore:0831212770000
EAN:4064327945075
0831212770000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32011-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza17,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0831212770000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32011-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso570 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza17,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320
Gabbiaacciaio
Regime limite9300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto23 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r118000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
Codice doganale84822000
23,02 IVA esclusa
/ Unità
28,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.