Cuscinetto a rulli conici Timken 30213, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 24.75 mm

Cuscinetti a rulli conici serie 302

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:30213
Rubix:999200400087228
EAN:0053893045054
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza24,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30213


Montati a coppie, in opposizione, per resistere alle spinte assiali in entrambe le direzioni. Le boccole separabili facilitano il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza24,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.