Cuscinetto a rulli conici Timken 30310, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 29.25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:30310
Rubix:999200400087275
Produttore:100046385
EAN:0053893247311
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza29,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30310


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)117,602x117,602x31,75 mm
Peso imballaggio1227 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza29,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.