Cuscinetto a rulli conici Timken 30312, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 33.5 mm
Cuscinetti a rulli conici serie 303
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:30312
Rubix:999200400087276
EAN:0053893045207





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 33,5 mm |
Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30312
Montati a coppie, in opposizione, per resistere alle spinte assiali in entrambe le direzioni. Gli anelli separabili facilitano il montaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 33,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione