Cuscinetto a rulli conici SKF 32310, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 42.25 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32310
Rubix:999190200022966
EAN:7316577327802
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza42,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32310


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza42,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4800 rpm
Regime limite6300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto42,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r212000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr211000 N
€ 49,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.