Cuscinetto a rulli conici FAG T7FC050-XL, Diametro esterno: 105 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:T7FC050-XL
Rubix:999201229090263
Produttore:0876937390000
EAN:4064328799189
0876937390000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T7FC050-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0876937390000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T7FC050-XL


Cuscinetti a rulli conici T, dimensioni principali secondo DIN ISO 355, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1240 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriet7fc
Gabbiaacciaio
Regime limite8000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r135000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr127000 N
60,23 IVA esclusa
/ Unità
73,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.