Cuscinetto a rulli conici Timken 3328, Diametro esterno: 84.138 mm | Diametro interno: 41.275 mm | Larghezza: 23.813 mm

Coppa cuscinetto conico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:3328
Rubix:999200400087905
Produttore:100071954
EAN:0053893125336
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 3328

Riepilogo info tecniche

Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno84,138 mm
Larghezza23,813 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 3328


I cuscinetti conici a singola fila sono la forma più elementare e più utilizzata e sono costituiti da un insieme conico e da una coppa. Timken brevettò il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo in misure inch e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto conico più elementare e più usato. È composto da due parti separabili: l'insieme dell'anello interno e l'anello esterno. Viene generalmente montato a coppie su un albero.
Questa coppa (anello esterno) deve essere acquistata con un cono corrispondente (anello interno/gabbia/rulli).

Punti di forza

Singolo cono. Una gabbia in acciaio stampata in un unico pezzo mantiene i rulli sul cono e a distanze uniformi. Sono inoltre disponibili gabbie di tipo perno.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni differenziale e pignone; Rulli di trasporto; Mandrini degli utensili; Ruote dei rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17,826x80x80 mm
Peso310 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso imballaggio309,8 g
Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno84,138 mm
Larghezza23,813 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,7 kg
Seriets (tapered single) imperial
Larghezza totale del cuscinetto29,37 mm
Carico statico di base, radiale - C0r129000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr115000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.