Cuscinetto a rulli conici SKF 322/28 B, Diametro esterno: 58 mm | Diametro interno: 28 mm | Larghezza: 20.25 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:322/28 B
Rubix:999190200022302
EAN:7316577327611
CUSCINETTO A RULLI CONICI 322/28 B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza20,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 322/28 B


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, ossia carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto, per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi momenti di attrito ridotti durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è correlata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza20,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.