Cuscinetto a rulli conici SKF 32926, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 34.19 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32926
Rubix:160000000363056
Produttore:38098
EAN:7316570001938
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32926

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34,19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32926


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x180x180 mm
Peso2379 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34,19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r365000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr198000 N
Paese d'originePL
Codice doganale84822000
€ 217,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 264,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.