Cuscinetto a rulli conici FAG 32315-B, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 45 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32315-B
Rubix:160000000375859
Produttore:0190565910000
EAN:4064328601383
0190565910000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32315-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190565910000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32315-B


Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x160x160 mm
Peso5525 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie323..-b
Regime di riferimento3350 rpm
Regime limite4350 rpm
Larghezza totale del cuscinetto58 mm
Carico statico di base, radiale - C0r470000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr330000 N
Codice doganale84822000
€ 215,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.