Cuscinetto a rulli conici NSK 31306J, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 20.75 mm

Cuscinetti a rulli conici a una corona, NSK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:31306J
Rubix:170000000778567
Produttore:31306J N
EAN:00029176024078
CUSCINETTO 31306J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza20,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 31306J


I cuscinetti a rulli conici di NSK sono in grado di supportare elevati carichi radiali e assiali in una direzione. Disponibili nelle versioni a due e a quattro corone per supportare carichi assiali in entrambe le direzioni, questi cuscinetti possono essere montati in applicazioni con ambienti di lavoro particolari, con gabbie per impieghi gravosi disponibili in un'ampia gamma di materiali avanzati.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza20,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.