Cuscinetto a rulli conici FAG 32314-BA, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 42 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32314-BA
Rubix:160000000375857
Produttore:0190565830000
EAN:4064328809383
0190565830000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32314-BA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190565830000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32314-BA


Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x150x150 mm
Peso4370 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie323..-ba
Regime di riferimento3550 rpm
Regime limite4650 rpm
Larghezza totale del cuscinetto54 mm
Carico statico di base, radiale - C0r395000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
Codice doganale84822000
170,20 IVA esclusa
/ Unità
207,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.