Cuscinetto a rulli conici SKF 32224/DF, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 123 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32224/DF
Rubix:999190200022299
EAN:7316577449498
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32224/DF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza123 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32224/DF


I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza123 mm
Gioco dei cuscinetticn
€ 2614,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 3189,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.