Cuscinetto a rulli conici FAG 32205-B-XL, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32205-B-XL
Rubix:999210325074948
Produttore:0869837250000
EAN:4054371091811


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0869837250000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32205-B-XL
Tapered roller bearings 322, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Peso | 0,2 kg |
| Serie | 32205-b-xl (x-life) |
| Materiale | acciaio per cuscinetti (wälzlagerstahl) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 17100 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 19,25 mm |
| Norma | DIN 720; ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 46000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 44500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione