Cuscinetto a rulli conici SKF 32222, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 53 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32222
Rubix:160000000363008
EAN:7316577327703
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32222

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32222


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza53 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso7,09 kg
Serie322
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3000 rpm
Regime limite3600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto56 mm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r560000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr491000 N
€ 284,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 346,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.