Cuscinetto a rulli conici FAG KHM88649-HM88610, Diametro esterno: 72.233 mm | Diametro interno: 34.925 mm | Larghezza: 19.842 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:KHM88649-HM88610
Rubix:160000000378867
Produttore:0167316700000
EAN:4012801044899
0167316700000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KHM88649-HM88610

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno72,233 mm
Larghezza19,842 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167316700000-CUSCINETTO A RULLI CONICI KHM88649-HM88610


Cuscinetti a rulli conici K-Series, con dimensioni in pollici, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25,4x72,23x72,23 mm
Peso497 g
Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno72,233 mm
Larghezza19,842 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriek-series
Gabbiaottone
Regime limite10000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto25,4 mm
Carico statico di base, radiale - C0r91000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.