Cuscinetto a rulli conici Timken 32015X, Diametro esterno: 115 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti a rulli conici serie 320

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:32015X
Rubix:999200400087520
EAN:0053893045436
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32015X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32015X


Montati a coppie, in opposizione, per resistere alle spinte assiali in entrambe le direzioni. Le boccole separabili facilitano il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.