Cuscinetto a rulli conici FAG T7FC055-XL, Diametro esterno: 115 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 23.5 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:T7FC055-XL
FAG:T7FC055-XL
Rubix:999201229090164
Produttore:0802300910000
EAN:4064328795297
0802300910000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T7FC055-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza23,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0802300910000-CUSCINETTO A RULLI CONICI T7FC055-XL


Cuscinetti a rulli conici T, dimensioni principali secondo DIN ISO 355, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1590 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza23,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriet7fc
Gabbiaacciaio
Regime limite7200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto34 mm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r165000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr152000 N
€ 67,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.