Cuscinetto a rulli conici Timken LM501349/LM501310, Diametro esterno: 73.431 mm | Diametro interno: 41.275 mm | Larghezza: 19.558 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:LM501349/LM501310
Rubix:999200400099748
EAN:0053893661285
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY LM501349/LM501310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno73,431 mm
Larghezza19,558 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY LM501349/LM501310


Timken è il leader mondiale riconosciuto dei cuscinetti a rulli conici, con l'offerta più ampia del mercato. Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conici di base e il più utilizzato. È costituito dall'anello interno e dall'anello esterno. Di solito è montato come uno di una coppia contrapposta. Durante il montaggio dell'apparecchiatura, i cuscinetti a una corona possono essere "regolati" in base al gioco o al precarico richiesto per ottimizzare le prestazioni.

Punti di forza

I cuscinetti a rulli conici a una corona hanno un allineamento positivo dei rulli che garantisce un movimento di rotolamento reale e genera una "forza di appoggio" che spinge il rullo contro la nervatura grande del cono. Questa forza d'appoggio impedisce ai rulli di spostarsi dall'apice, mantenendoli così allineati e posizionati contro la nervatura grande del cono.

Applicazioni

Ruote anteriori di veicoli; Configurazioni di differenziali e pignoni; Rulli trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote per rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)85x85x27 mm
Peso340 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85x85x27 mm
Peso imballaggio340 g
Diametro interno41,275 mm
Diametro esterno73,431 mm
Larghezza19,558 mm
Gioco dei cuscinetticn
Seriepouce
Carico statico di base, radiale - C0r74200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr74800 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.