Cuscinetto a rulli conici FAG 32326-A, Diametro esterno: 280 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 78 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:32326-A
FAG:32326-A
Rubix:170000000516865
Produttore:0691042040000
EAN:4012802609196


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 78 mm |
Dettagli del prodotto : 0691042040000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32326-A
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27300 g |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 78 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 323..-a |
| Regime limite | 2450 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 98,75 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1450000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1010000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1323,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 1614,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione