Cuscinetto a rulli conici SKF 32014 X, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32014 X
Rubix:999190200022940
EAN:7316577327468
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32014 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32014 X


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.
Questo prodotto é la nuova versione del precedente prodotto 32014 X/Q .

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
34,14 IVA esclusa
/ Unità
41,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.