Cuscinetto a rulli conici SKF 32315, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 58 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:32315
Rubix:160000000363042
EAN:7316577327970


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 58 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32315
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 58 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 3200 rpm |
| Regime limite | 4300 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 58 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 440000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 416000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 184,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 224,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore