Cuscinetto a rulli conici FAG 32312-BA>A, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 46 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:32312-BA
FAG:32312-BA>A
Rubix:999210325075077
Produttore:0946379890000
EAN:4054372366796
0946379890000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32312-BA>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0946379890000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32312-BA>A


Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Peso3,024 kg
Serie323
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4150 rpm
Regime limite5400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto48,5 mm
NormaDIN ISO 355; DIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r300000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr220000 N
€ 116,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.