Cuscinetto a rulli conici SNR 30306A, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 20.75 mm
SNR - Cuscinetti a rulli conici - 30316A
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:30306A
Rubix:999250616003907
Produttore:30306A
EAN:3413520093259




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 20,75 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI 30306A
Cuscinetti a rulli conici, gabbia in acciaio stampato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 20,75 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 30300 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 7200 rpm |
| Regime limite | 11000 rpm |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 63,4 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione