Cuscinetto a rulli conici SKF 30236, Diametro esterno: 320 mm | Diametro interno: 180 mm | Larghezza: 57 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:30236
Rubix:999190200022263
EAN:7316577430366
CUSCINETTO A RULLI CONICI 30236

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30236


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza57 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso17 kg
Serie302
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1500 rpm
Regime limite2000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto57 mm
Carico statico di base, radiale - C0r815000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr629000 N
€ 1671,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 2038,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.