Cuscinetto a rulli conici Timken 15123/15245, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 19.05 mm

Cuscinetto a rulli conici Timken 15000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:15123/15245
Rubix:999200400082928
EAN:0053893654096
TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 15123/15245

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY 15123/15245


I cuscinetti a rulli conici a una corona sono i più semplici e diffusi e sono costituiti da un cono e da una coppa. Timken ha brevettato il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo in pollici e misure metriche. È il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È costituito da due parti principali separabili: la pista interna e la pista esterna. In genere è montato a coppie contrapposte su un albero.
Questo cono deve essere acquistato con una coppa corrispondente.

Punti di forza

Cono singolo. La gabbia in acciaio stampato in un unico pezzo trattiene i rulli sul cono e li distanzia uniformemente. Sono disponibili anche gabbie a perno.

Applicazioni

Ruote anteriori di veicoli; Configurazioni di differenziali e pignoni; Rulli trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote per rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19,05x45,763x45,763 mm
Peso153 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)26,924x60,452x60,452 mm
Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza19,05 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie15000
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r53900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr59900 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.