Cuscinetto a rulli conici SKF 32224, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 61.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32224
Rubix:999190200022958
EAN:7316577327710
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32224

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza61,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32224


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza61,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite3000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto61,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r695000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr573000 N
€ 322,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 393,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.